Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Mini 11kW 5m Kab.,Schlü.sch. AW1eM-SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox
Wallbox
Artikel-Nr.:
     6012-27667738
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     AW1eM-SL
EAN/GTIN:
     4251500299456
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil

Wallbox Mini 11kW 5m Kab.,Schlü.sch. AW1eM-SL

AW1eM AC Wallbox Mini 1x11kW, Heim-Ladebox in schwarz/anthrazit, Ladeleistung: 1x 11kW, LED Anzeige für Betriebszustand (Ladebereit, Laden, Fehler), AC/DC Fehlerstrom Modul (FI Typ A in Vorinstallation nötig), Integriertes Ladekabel 5m (3ph 11kW max.) Typ2, Montage an der Wand oder Stele (Innen-& Außenbereich), Wichtig: Kein allstromsensitiver FI Typ B in Vorinstallation notwendig! Schließfunktion: eingebauter Schlüsselschalter an der Seite zum Aktivieren der Wallbox (inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
221 mm
Höhe:
219,3 mm
Tiefe:
83 mm
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Länge des Ladekabels:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
Frei Haus
ab € 310,51*
€ 367,73*
Frei Haus
ab € 475,73*
€ 550,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 480,58*
€ 555,79*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 682,70*
€ 784,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,79*
€ 661,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,54*
€ 657,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,40*
€ 624,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,48*
€ 606,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,58*
€ 571,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.