Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN SPLIT COS 23 BK (M6) 61806679


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-27651130
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806679
EAN/GTIN:
     4044776751076

SILVYN SPLIT COS 23 BK (M6) 61806679

Halterung SILVYN® SPLIT COS 23 BK (M6)
Halterung
Nenngröße: 23
Passend für Schutzschlauchgröße: 23
Polyamid
Anwendungsgebiete: Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen
SILVYN® SPLIT
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Schnelle Montage
Keine verlierbaren Teile
Einfache Demontage
Kein Durchhang beim Schlauch
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Gesamthöhe:
43 mm
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,7882*
€ 2,2782*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,79192*
€ 2,28192*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,861*
€ 2,351*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,0921*
€ 2,6121*
50
€ 5,95*
ab € 2,3098*
€ 2,8798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,351*
€ 2,79769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,241*
€ 2,66679
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806655
ab € 384,39*
Zubehör
Lapp Kabel
61806650
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.