| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27464561 Herst.-Nr.: 93516 EAN/GTIN: 4011459935160 |
|
|
| | |
| Elektronischer Zylinder eLock 040/030 Der elektronische Schließzylinder eLock kombiniert die Sicherheit und Zuverlässigkeit von bewährter Mechanik mit dem smarten Komfort digitaler Technologie. Nutzer, als auch Gebäudemanager, profitieren von der komfortablen und übersichtlichen Zutrittskontr Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | ja | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Max. Anzahl der Personen: | 250 | Leseverfahren: | Datenträger | Signalausgabe: | Lichtsignal | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,15* | € 487,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 415,20* | € 488,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 418,52* | € 492,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|