Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät Audio Bussystem, REG, 6TE 128700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steuergerät Audio Bussystem, REG, 6TE 128700
Steuergerät Audio Bussystem, REG, 6TE 128700
Artikel-Nr.:
     6012-26787600
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     128700
EAN/GTIN:
     4010337287001
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
gira klingeltrafo
klingeltrafo

Steuergerät Audio Bussystem, REG, 6TE 128700

Steuergerät Audio REG Merkmale: Steuergerät zur Versorgung der Audiokomponenten des Gira Türkommunikationsbusses. Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses. Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses. Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung. LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
AC
Ausgangsspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Steuerfunktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,32*
€ 133,39*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 121,47*
€ 134,40*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 121,46*
€ 134,42*
3 Tage
81
€ 6,40*
ab € 123,14*
€ 135,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,27*
€ 144,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
049543
ab € 309,52*
Zubehör
GIRA Giersiepen
260528
ab € 213,39*
Zubehör
GIRA Giersiepen
260501
ab € 209,88*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2605005
ab € 218,73*
Zubehör
GIRA Giersiepen
128800
ab € 242,80*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126167
ab € 197,60*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126165
ab € 199,67*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126166
ab € 193,12*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126667
ab € 166,58*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126665
ab € 159,46*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126666
ab € 161,75*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126865
ab € 236,94*
Zubehör
GIRA Giersiepen
125028
ab € 53,22*
Zubehör
GIRA Giersiepen
125027
ab € 50,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.