Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie AAA ENERGY 4103 (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie AAA ENERGY 4103 (VE50)
Batterie AAA ENERGY 4103 (VE50)
Artikel-Nr.:
     6012-26771706
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4103229395
EAN/GTIN:
     4008496997107
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Batterie AAA ENERGY 4103 (VE50)

VARTA ENERGY ist das Basissortiment von VARTA und bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ENERGY liefert Energie für Geräte mit niedrigem Stromverbrauch wie Radios und Wanduhren.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie varta, aaa batterie, batterie aaa 1200mah, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
253
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 17,31*
€ 5,46*
ab € 11,93*
€ 17,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,53*
€ 19,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.