Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse EPIC H-B 10 TG 16 ZW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC H-B; Größe H-B 10; PG16
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC H-B; Größe H-B 10; PG16
Artikel-Nr.:
     6012-26554572
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10040000
EAN/GTIN:
     4044773056310
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Tüllengehäuse EPIC H-B 10 TG 16 ZW

Tüllengehäuse EPIC® H-B 10 TG 16 ZW
Tüllengehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Standard
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,251*
€ 6,791*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 6,81*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,356*
€ 6,926*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 7,91*
1
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,926*
€ 8,24194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,526*
€ 7,76594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,356*
€ 6,37364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.