Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte ADS/10-2/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterplatte ADS/10-2/25
Adapterplatte ADS/10-2/25
Artikel-Nr.:
     6012-26552221
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1666230000
EAN/GTIN:
     4008190423278

Adapterplatte ADS/10-2/25

Adapterplatte für verschiedene Einsatzzwecke im industriellen Umfeld.
Weitere Informationen:
Breite:
34,5 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
64 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
2
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,261*
€ 4,471*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,48*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,52*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,36*
€ 4,60*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,64*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.