Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26533169 Herst.-Nr.: 09200035425 EAN/GTIN: 5713140038936 |
| |
|
| | |
| Abdeckkappe HAN 3A-AK-Dichtung 09200035425 Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09200009918 Weitere Informationen: | | Form: | sonstige | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | ja | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,61* | € 7,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 7,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,72* | € 7,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,7661* | € 7,9506* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,37* | € 8,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|