| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26252864 Herst.-Nr.: 059430 EAN/GTIN: 3439510594308 |
| |
|
| | |
| Dübel Mini Driva 059430 (VE200) Selbstbohrender Mini-Metalldübel für Gipskarton. Rasch und einfach zu installierender Gipskartondübel für Kabelkanäle und Sockelleisten. Dübel und Schraube in einem - eindrehen fertig befestigt!. Selbstbohrende Spitze und scharfes, selbstschneidendes Gewinde - formschlüssige, zuverlässige Befestigung. kein Vorbohren erforderlich, nur bei Doppelbeplankung mit Ø 5 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gipskartondübel | Mit Schraube: | nein | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | nein | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | nein | Länge: | 26 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Mit Rand: | ja | Geeignet für Gasbeton: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,94* | € 74,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,70* | € 77,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2985* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|