Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom 1950cbm/h DZR 25/2 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-26153241
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0722
EAN/GTIN:
     4012799867227
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse

Axial-Rohrventilator Drehstrom 1950cbm/h DZR 25/2 B Ex t

Produktausführung
 - Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C.

Besondere Eigenschaften
 - Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub.
 - Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx.
 - Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X.
 - Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +40 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +60 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
130 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1950 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
372 mm
Kanalhöhe:
372 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.217,87*
€ 1.375,93*
Frei Haus
ab € 1.241,24*
€ 1.394,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.254,72*
€ 1.407,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.286,22*
€ 1.463,10*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.366,40*
€ 1.532,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,84*
€ 1.675,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,47*
€ 1.654,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,32*
€ 1.580,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,98*
€ 1.535,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,72*
€ 1.493,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
€ 289,49*
Zubehör
Maico
0036.0070
€ 58,51*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0102
€ 147,44*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
€ 768,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0275
€ 159,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
€ 60,67*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
€ 746,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
€ 74,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.