Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 112W 3000K 8400lm PLL 55.900.30.2/DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 112W 3000K 8400lm PLL 55.900.30.2/DALI
LED-Einbauleuchte 112W 3000K 8400lm PLL 55.900.30.2/DALI
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-26033947
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     633971
EAN/GTIN:
     4043544359674
Suchbegriffe:
Leuchte
Decken-/Wandleuchte
Wand-/Deckenleuchte

LED-Einbauleuchte 112W 3000K 8400lm PLL 55.900.30.2/DALI

Einbaulichtfeld in quadratischem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Deckenstärke einstellbar, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas zum Einlegen, Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED Matrix | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.159,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.