Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25998336 Herst.-Nr.: 1842267 EAN/GTIN: 4017918183929 |
| |
|
| | |
| Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/ 7-G-5,08 Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 14, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlüsse: 14, Artikelfamilie: MDSTBW 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 14 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 2 | Rastermaß der Kontakte: | 5,08 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 5,08 mm | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | sonstige | Bemessungsstrom In: | 10 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,39* | € 3,88* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,7962* | € 4,3362* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,9618* | € 4,5218* | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 4,24* | € 4,83* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,3581* | € 4,9581* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 226,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|