Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon QC 0,5/13-STF-3,81


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon QC 0,5/13-STF-3,81
Leiterplattensteckverb. Combicon QC 0,5/13-STF-3,81
Artikel-Nr.:
     6012-25991504
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1897652
EAN/GTIN:
     4017918165154
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Schneid-Klemm-Steckverbinder

Leiterplattensteckverb. Combicon QC 0,5/13-STF-3,81

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 13, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 13, Anzahl der Anschlüsse: 13, Artikelfamilie: QC 0,5/..-STF, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
13
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
200 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 6,57*
50
Frei Haus
ab € 6,6298*
€ 7,2098*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 6,8686*
€ 7,5286*
50
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 8,20*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,6099*
€ 8,2799*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 7,5286*
€ 8,95903
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,4986*
€ 8,92333
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 7,3186*
€ 8,70913
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,1786*
€ 8,54253
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 6,8686*
€ 8,17363
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,8686* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 376,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.