Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Steckverbinder DFK-IPC 16/ #1702769


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Steckverbinder DFK-IPC 16/ #1702769
Grundleiste f. Steckverbinder DFK-IPC 16/ #1702769
Artikel-Nr.:
     6012-25982513
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1702769
EAN/GTIN:
     4046356031356
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Grundleiste f. Steckverbinder DFK-IPC 16/ #1702769

Durchführungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: DFK-IPC 16/..-GF, Rastermaß: 10,16 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC 16, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10,16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact grundleiste für leiterplattensteckverbinder, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, buchsenleiste 5polig, Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,135*
€ 10,135*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,483*
€ 11,313*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,854*
€ 11,774*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 10,58*
€ 12,64*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,8795*
€ 12,8295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,774*
€ 14,01106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,054*
€ 13,15426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,854*
€ 11,72626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1705449
ab € 0,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.