Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2970/6 FO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ankerschiene 2970/6 FO
Ankerschiene 2970/6 FO
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25977574
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2970/6 FO
EAN/GTIN:
     4013339036608
Suchbegriffe:
Tragschiene
Reihenschiene
Wandregisterschiene
Rohrschiene

Ankerschiene 2970/6 FO

Anker-/Profilschiene Modell 2970, C-Profil nach DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 1,5 mm Schlitzweite : 16 mm Lieferlänge L : 6000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
60
€ 69,00*
ab € 10,53*
€ 13,00*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 10,505*
€ 13,635*
6
€ 195,00*
ab € 10,515*
€ 13,895*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,5084*
€ 16,3584*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 13,635*
€ 16,22565
pro Meter
ab 12 Meter
€ 13,505*
€ 16,07095
pro Meter
ab 30 Meter
€ 12,995*
€ 15,46405
pro Meter
ab 60 Meter
€ 12,495*
€ 14,86905
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,505*
€ 12,50095
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 81,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.