| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25946612 Herst.-Nr.: CM0013-005 EAN/GTIN: 4042368090022 |
|
|
| | |
| Schraub-T-Stecker 185-300qmm Al+Cu RSTI-5855 (VE3) Geschirmter Schraub-T-Stecker mit Schraubkabelschuh zum Anschluss von Einleiter-Kunststoffkabel an Schaltanlagen mit Aussenkonus 630A. Uo/U (Um) 6/10 (12) kV bis 12/20 (24) kV. Durchmesser über Isolation 21,3-34,6 mm, Leiterquerschnitte Al & Cu 12kV: 185-300 mm², 24kV: 185-300 mm² (1 Satz = 3 Stk.). Raychem. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 440,53* | € 518,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 427,76* | € 519,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,16* | € 523,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|