Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschlussklemme 3-polig KRM 03


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-25264637
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     19690
EAN/GTIN:
     k.A.

Schraubanschlussklemme 3-polig KRM 03

Weitere Informationen:
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..2,5 mm²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,54*
€ 106,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 110,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,41*
€ 131,3879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,55*
€ 130,3645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,06*
€ 125,0214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,22*
€ 118,0718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,93*
€ 102,2567
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,42965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.