Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse EPIC H-B 16 TG 29 ZW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, gerade, Querbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, gerade, Querbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, gerade, Querbügelve
Artikel-Nr.:
     6012-25264566
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10090000
EAN/GTIN:
     4044773055672
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Tüllengehäuse EPIC H-B 16 TG 29 ZW

Tüllengehäuse EPIC® H-B 16 TG 29 ZW
Tüllengehäuse
Baugröße: 16B
Steckverbinder Bauform: Standard
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Der Standard bei den Gehäusen Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
93,3 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,622*
€ 12,762*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 12,77*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 9,804*
€ 12,884*
1
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 14,87*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 12,94*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,884*
€ 15,33196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,234*
€ 14,55846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,634*
€ 13,84446
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,804*
€ 11,66676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.