Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board RiLine Compact 160 A, B: 900mm SV 9635.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-25101744
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9635040
EAN/GTIN:
     4028177978409

Board RiLine Compact 160 A, B: 900mm SV 9635.040

SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHT: 900x160x45,1 mm (RiLine Compact)
Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
45,1 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Bemessungsstrom:
160 A
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,53*
€ 144,85*
€ 5,46*
ab € 117,47*
€ 146,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 152,58*
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 157,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.