Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel Kunststoff(PP) BWK-P Pg11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25083737
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10315000011
EAN/GTIN:
     4025113108302
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

Befestigungswinkel Kunststoff(PP) BWK-P Pg11

Befestigungswinkel BWK-P für PG Verschraubungen Verschraubungshalter mit zwei Befestigungsbohrungen Material: Kunststoff (PP) Farbe: grau Temperaturbereich: -40°C ... +100°C
Weitere Informationen:
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß PG:
11
Einsatztemperatur:
-40..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,74*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,14091*
€ 3,75091*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,1577*
€ 3,7777*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,2884*
€ 3,8884*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,3171*
€ 3,9271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8884*
€ 4,6272
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2884*
€ 3,9132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 194,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10315000013
ab € 3,25*
Ähnlich
Flexa
10315000016
ab € 3,93*
Ähnlich
Flexa
10315000021
ab € 4,7907*
Ähnlich
Flexa
10315000029
ab € 6,02*
Ähnlich
Flexa
10315000036
ab € 7,24*
Ähnlich
Flexa
10315000048
ab € 8,51*
Ähnlich
Flexa
10315000009
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.