Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe metrisch AWS-M12 CR BK 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Artikel-Nr.:
     6012-25066539
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50500
EAN/GTIN:
     4031026310220
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe

Dichtungsscheibe metrisch AWS-M12 CR BK 100

Schutz gegen Wasser und Staub. Für PG und metrische Gewinde. Öbeständig. Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Form:
sonstige
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
11,5 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, Flachdichtring, Flachdichtung, dichtring 12x20x2, dichtring, tyton dichtring, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,333*
€ 3,133*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 2,644*
€ 3,524*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 3,53*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,06*
10
€ 5,95*
ab € 3,465*
€ 4,555*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,524*
€ 4,19356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,414*
€ 4,06266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,234*
€ 3,84846
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,644*
€ 3,14636
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2644* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 35,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.