Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV Set Cable P30 127816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV Set Cable P30 127816
PV Set Cable P30 127816
Artikel-Nr.:
     6012-23967214
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     127.816
EAN/GTIN:
     9120050716056
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

PV Set Cable P30 127816

Das PV-Set besteht aus der PV-Wallbox, dem E10 Smart Energy Meter und dem S10 Phasenumschalter.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Nennanschlussleistung:
11 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
643 mm
Tiefe:
142 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: PV-Wallbox, Photovoltaik-Wallbox, ladestation elektrofahrzeug 11kw, e-auto-ladestation stationär, ladestation elektrofahrzeug typ2, Ladestation E-Mobility, Fahrzeugladegerät, Ladestation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.342,58*
€ 1.517,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.364,22*
€ 1.531,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,83*
€ 1.822,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,50*
€ 1.799,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,22*
€ 1.718,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,76*
€ 1.669,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,22*
€ 1.623,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.