Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modulband m.50 Modulen 5000K 101000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modulband m.50 Modulen 5000K 101000
LED-Modulband m.50 Modulen 5000K 101000
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-23752212
Hersteller:
     Sun Cracks
Herst.-Nr.:
     101000
EAN/GTIN:
     4260346534003
Artikeldatenblatt

LED-Modulband m.50 Modulen 5000K 101000

Bitte beachten Sie die max. Zweiglänge von 50 Modulen, andernfalls neu Einspeisen. Alle Module benötigen ein ausreichendes Wärmemanagement in Form von Kühlkörpern und Belüftung. Betriebsgeräte und Steuergeräte bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl der LEDs:
3
Form:
sonstige
Farbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur:
5000 K
Lichtstrom:
126 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 54,38*
€ 71,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 73,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.