| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23752150 Herst.-Nr.: 18592 EAN/GTIN: 4015394292401 |
| |
|
| | |
| Standfuß V2A für AMTRON 18592 Funktionaler, witterungsbeständiger Standfuss (V2A) für die Montage einer AMTRON® Wallbox Mennekes Standfuss für den Einsatz im privaten und halb-öffentlichen Bereich Befestigung auf Sockel oder Fundament Gewicht: 7,8 kG Abmessungen ohne Fuss: 1.231 x 240 x 84 mm (H x B x T) Es können alle Varianten des AMTRON® (z.B. AMTRON® Professional) am Produkt montiert werden, mit Ausnahme des AMTRON® Compact. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagesäule/-pfosten | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 262,99* | € 314,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,46* | € 326,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,84* | € 329,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,12* | € 329,32* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 284,51* | € 337,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|