| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23752041 Herst.-Nr.: 1385202 EAN/GTIN: 4015394293057 |
| |
|
| | |
| Wallbox AMTRON Professional PnC22C2 1385202 Die AMTRON® Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Lösung vereint. Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig | Anzahl der Ladepunkte: | 1 | Max. Leistung pro Ladepunkt: | 22 kW | Nennanschlussleistung: | 22 kW | Breite: | 259 mm | Höhe: | 475 mm | Tiefe: | 220 mm | Montageart: | Wandmontage | Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1.803,55* | € 1.981,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.820,57* | € 1.995,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.845,59* | € 2.013,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.866,54* | € 2.033,06* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.898,66* | € 2.082,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|