Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchsicherungskabel 35 -75mm, ca. 90cm SIKA 35-75 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIKA35-75ES Schlauchsicherungskabel 35 - 75mm, 90cm lang
SIKA35-75ES Schlauchsicherungskabel 35 - 75mm, 90cm lang
Exemplarische Darstellung: Schlauchsicherungskabel, Stahl verzinkt mit Aluhülsen
Artikel-Nr.:
     6012-23594255
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     47022
EAN/GTIN:
     4050571626501
Suchbegriffe:
Schlauchfangsicherung
Schlauchsicherungskabel
schlauchsicherungskabel

Schlauchsicherungskabel 35 -75mm, ca. 90cm SIKA 35-75 ES

Anwendung: Zur Vermeidung von unkontrolliertem Peitschenschlag des Schlauches bei Versagen der Armatur bzw. Einbindung. Zum Schutz von Mensch und Material. *speziell für den Bergbau
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,61*
€ 60,99*
2 Tage
190
€ 5,90*
ab € 48,74*
€ 61,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,37*
€ 62,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.