Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 1/2 Zoll KH 12 B E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12BE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, Rp 1/2", 0 - 25bar
KH12BE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, Rp 1/2", 0 - 25bar
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform, Standard
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform
Artikel-Nr.:
     6012-23553935
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     146313
EAN/GTIN:
     4050571408343
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Kugelhahn 1/2 Zoll KH 12 B E

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +95°C Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, Öle Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4"
- 1 1/4"
) *nur für Wasser und Öle geeignet, **passt nicht auf Kugelhähne mit Knebelgriff
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,70*
€ 9,36*
3 Tage
18577
€ 8,90*
ab € 6,71*
€ 9,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,59*
€ 10,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.