Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn G 2 Zoll KH 20 F MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211
Artikel-Nr.:
     6012-23553188
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50505
EAN/GTIN:
     4050571411275
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Kugelhahn G 2 Zoll KH 20 F MS

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM, silikonfrei gefertigt (G 1/2"
- G 2"
), Baulänge nach DIN 3202-M3 (G 1/2"
- G 2"
), DVGW-Zulassung für G 1/2"
- G 2"
(PN 5 / MOP 5) Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2 1/2"
- G 4"
: max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 225,62*
3 Tage
99
€ 5,90*
ab € 189,00*
€ 226,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,83*
€ 232,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.