| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23517953 Herst.-Nr.: 23911 EAN/GTIN: 4050571412722 |
| |
|
| | |
| ES-Hochdr.3-Wege Kugelhahn T-Bohr.10 L, PN315 KH 3/10 L T HD ES Werkstoffe: Gehäuse: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Einsatzbereich: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes zu Stellung T4 geändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, hochdruckkugelhahn, kugelhahn edelstahl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,06* | € 463,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 394,43* | € 464,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 399,90* | € 468,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|