Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdichtung f.GK 21,6x33,5x6,8 GKORS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GKORS Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 21,6x33,5x6,8
GKORS Ersatzdichtung für GK-Schlauchkuppl. 21,6x33,5x6,8
Exemplarische Darstellung: Dichtung für Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     6012-23504333
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     38913
EAN/GTIN:
     4050571160432
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung

Ersatzdichtung f.GK 21,6x33,5x6,8 GKORS

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 25 bar, sowie Grobvakuum Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung druckluftkupplung, Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,24*
€ 1,89*
3 Tage
1812
€ 8,90*
ab € 1,25*
€ 1,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,40*
€ 2,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.