Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch DIN 14811,DN52-52-C FIRE 52-15 ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (rot) mit Storz-Kupplung und Meterware
Exemplarische Darstellung: Feuerlöschschlauch (rot) mit Storz-Kupplung und Meterware
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     6012-23503227
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     42619
EAN/GTIN:
     4050571298395
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Feuerlöschschlauch DIN 14811,DN52-52-C FIRE 52-15 ROT

Werkstoffe: Seele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn, Storz-Kupplung: Aluminium (geschmiedet) mit drehbarer NBR-Dichtung Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 17 bar (Platzdruck: 60 bar) Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest Normen / Zulassungen: DIN 14811 (2008), SIS, ÖNORM, SBG, Loba
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,00*
€ 185,09*
3 Tage
37
€ 5,90*
ab € 153,53*
€ 185,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 160,77*
€ 192,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.