| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23279911 Herst.-Nr.: 510150LAN EAN/GTIN: 4260374570844 |
| | |
|
| | |
| iPad Wandhalterung Lack: SuperSilver 510150LAN iPad Wandhalterung mit Ladefunktion und Netzwerkanbindung, USB-C Stecker. MontageSet erforderlich. Aus massivem Aluminiumgehäuse in silber lackiert. Für iPad Pro 11Zoll. Kompatible iPad-Modellnummern bitte unbedingt prüfen: A1980, A2013, A1934, A1979. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Tabletcomputer | Montageart: | Wand | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild schräg (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 661,51* | € 735,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 666,57* | € 742,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|