| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22961743 Herst.-Nr.: 208153 EAN/GTIN: 4255686315344 |
|
|
| | |
| I/O-Kabel Bu, M12, 2500mm VKHM-Z-2.5/8 I/O-Kabel Bauform: gerade / offenes Kabelende Kabellänge: 2.500 mm Betriebsspannung: 30 V AC/DC Besonderheiten: Metallmutter LED-Anzeige: Nein Material Kabel: PUR Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +85 °C Schutzart: IP 65, IP 66K, IP 67 Anschluss: Buchse, M12, 8-polig Querschnitt: 0,25 mm² Weitere Informationen: | | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 2500 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | ja | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,23* | € 44,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,15* | € 45,21* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,78* | € 53,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|