Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltmodul 6A, 4 DIN 20046605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltmodul 6A, 4 DIN 20046605
Artikel-Nr.:
     6012-22668137
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     20046605
EAN/GTIN:
     8023903192599

Schaltmodul 6A, 4 DIN 20046605

SimpleHome Modul mit 9 optisch gekoppelten Eingängen (8 normale + 1 Szenario), für den Anschluss von Tastern und 8 Relaisausgängen mit Schließer zur Steuerung von ohmschen elektrischen Lasten bis zu 6 A. Nicht geeignet für die Steuerung von Leuchtstoffröhren, LED-Leuchten, Energiesparlampen oder hohen Lasten. Abmessungen: 71x90x58 mm (4 DIN-Module).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,18*
€ 316,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,50*
€ 316,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 266,43*
€ 319,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,33*
€ 380,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,88*
€ 372,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.