| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22667183 Herst.-Nr.: 2TMA200160A0027 EAN/GTIN: 6955891815872 |
|
|
| | |
| Audiomodul A251381A-A-03 Audiomodul A251381A-A-03 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steuerbaustein | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Art der Eingangsspannung: | DC | Betriebsspannung: | 28 V | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,61* | € 97,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,24* | € 104,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 85,03* | € 104,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,22* | € 105,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,60* | € 108,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|