| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22666662 Herst.-Nr.: 75341 EAN/GTIN: 4011459753412 |
|
|
| | |
| Display-Modul 2VOICE-Technologie SM 1168/1 Display-Modul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie. Dieses Modul besitzt einen 8,89 cm (3,5" ) LCD-Display und vier Soft-Touch-Tasten die eine Hintergrundbeleuchtung besitzen. Das Gerät wird über das Smartphone o Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rufdisplay | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Art der Eingangsspannung: | DC | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,87* | € 337,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 288,75* | € 337,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,26* | € 340,23* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 309,41* | € 359,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 337,01* | € 392,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|