Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzgerät POE 24W VIP 1451B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckernetzgerät POE 24W VIP 1451B
Steckernetzgerät POE 24W VIP 1451B
Artikel-Nr.:
     6012-22666300
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     1451B
EAN/GTIN:
     8023903343762

Steckernetzgerät POE 24W VIP 1451B

Steckernetzgerät mit Eingangsspannung 100 bis 240V, Ausgangsspannung 48V PoE (Power over Ethernet, Standard IEEE802.3af). Maximale Ausgangsleistung 24W, System ViP.
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
0 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
48 V
Max. Ausgangsstrom:
500 mA
Kurzschlussfest:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,75*
€ 55,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,86*
€ 55,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 56,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,79*
€ 57,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.