Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleitungserweiterung 4 Abg. 1x je 1210 4840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigleitungserweiterung 4 Abg. 1x je 1210 4840
Steigleitungserweiterung 4 Abg. 1x je 1210 4840
Artikel-Nr.:
     6012-22666021
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     4840
EAN/GTIN:
     8023903316919

Steigleitungserweiterung 4 Abg. 1x je 1210 4840

Steigleitungserweiterung für 2-Draht-System SB2 mit 4 Ausgängen zur Erweiterung des Ausgangs am Netzgerät 1210 auf bis zu vier Steigleitungen.
Weitere Informationen:
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
95 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
28 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,25*
€ 89,70*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 70,34*
€ 89,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,67*
€ 91,33*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,54*
€ 92,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,18*
€ 93,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.