Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte /Renovierung Audio 1250M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte /Renovierung Audio 1250M
Adapterplatte /Renovierung Audio 1250M
Artikel-Nr.:
     6012-22666012
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     1250M
EAN/GTIN:
     8023903350975

Adapterplatte /Renovierung Audio 1250M

Adapterplatte zur Renovierung bestehender Briefkastenanlagen mit bestehendem Sprechgitter. Für die Lautsprechereinheit Art. 1621 und Art. 1621VC. Die Adapterplatte wird hinter das bestehende Sprechgitter mittels beigefügtem 3M® Klebeband befestigt. Hierbei ist zu beachten, dass das Mikrofon sowie der Lautsprecher flach an der Frontplatte anliegen und vor der Lochung platziert sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
160 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,74*
€ 71,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,84*
€ 71,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,83*
€ 72,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,29*
€ 73,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,29*
€ 73,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.