| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22665031 Herst.-Nr.: PVU17030-0010 EAN/GTIN: 4035138034913 |
| |
|
| | |
| Videosprechanlgenset color 3 Tasten UP,Freispr. PVU17030-0010 Vorkonfiguriertes Paket für 3 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation VPUK color 3Tasten 1Spalte UP EN, Artikelnummer: AVU14030-0010, vorprogrammiert, 3x TASTA 3,5 Zoll Freispr. AP WS/WS, Artikelnummer: IVW5111-0145, 1x Vers. + Steuerg. VBVS05/02 1Strang 6TE, Artikelnummer: VBVS05-SG/02, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 3 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 3 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.922,67* | € 2.121,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.989,14* | € 2.188,91* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.997,94* | € 2.200,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.005,94* | € 2.209,90* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.065,19* | € 2.265,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|