Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMI-Modulträger Edelstahl silber CAE4101-0150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMI-Modulträger Edelstahl silber CAE4101-0150
AMI-Modulträger Edelstahl silber CAE4101-0150
Artikel-Nr.:
     6012-22654835
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     CAE4101-0150
EAN/GTIN:
     4035138032575
Suchbegriffe:
Gehäuse
Montageelement

AMI-Modulträger Edelstahl silber CAE4101-0150

AMI Integrationsrahmen zur Unterputzmontage, Zur Aufnahme von AMI Zutritts- Einzelmodulen, Geeignet in Verbindung mit: AMI11200-00 Codeschlossmodul, AMI10800-00.. Fingerprintscanner-Modul, AMI12300-008 Transponderlesemodul, AMI12400-0080 BCM Transponderlesermodul oder AMI10700-00.. Schlüsselschaltermodul, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Farbe: silber, Gehäusemaß (HxBxT): 192x 195 x 13 mm, Montagemaß (HxBxT): 192 x 192 x 55 mm (incl.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
192 mm
Höhe:
192 mm
Tiefe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 423,14*
€ 500,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 426,74*
€ 500,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 428,50*
€ 504,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,92*
€ 600,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,01*
€ 575,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,47*
€ 553,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,85*
€ 538,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.