| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22653782 Herst.-Nr.: CAI2100-0156 EAN/GTIN: 4035138027793 |
| |
|
| | |
| Video color Innenstation Wandger.CAI2100 sw CAI2100-0156 Carus Adapto, Metallmonitor in color, Aufputzmontage mit UP-Dose, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten laserbeschriftet aus eloxiertem Aluminium, Farbe: schwarz, basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, automatisches Freisprechen nach Internruf aktivierbar , blaue Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Lichttaste, 1 Funktionstaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt / aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Auswahl aus 13 Ruftönen, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen Haus-, Wohnungstür und Internruf, akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen, Ruftonlautstärke / manuell einstellbar, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, 1 Parallelruf aktivierbar, optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, Monitor in color mit digitalem TFT-Display, Bildschirmdiagonale 8,9 cm (3,5 Zoll), Auflösung: 320 x 240 Pixel, Bildtaste zum Einschalten des Bildes bzw. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Metall | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 841,14* | € 962,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 868,83* | € 993,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 883,30* | € 1.003,63* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 926,56* | € 1.057,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 959,62* | € 1.091,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|