Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video color Außenstation 2Tast 1reih.AP bro AVD14023-0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video color Außenstation 2Tast 1reih.AP bro AVD14023-0012
Video color Außenstation 2Tast 1reih.AP bro AVD14023-0012
Artikel-Nr.:
     6012-22653601
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVD14023-0012
EAN/GTIN:
     4035138029001
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Video color Außenstation 2Tast 1reih.AP bro AVD14023-0012

für 2 Wohneinheiten, Kamerafeld: H 38 mm x B 82 mm, color-Kamera CMOS-Sensor 380 TVL, IR-Beleuchtung für Nahfeldausleuchtung, automatische Tag / Nachtumschaltung, Brennweite: f = 2,0 mm (F2,5), Lichtempfindlichkeit 0 Lux (IR ON), 1 Lux (IR OFF), diagonaler Erfassungswinkel in 130 Grad, empfohlene Montagehöhe für die Kameraposition 1,6 m, Videoausgang symmetrisch 1 Vss FBAS, basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, Eingangsstrom: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 60 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 80 mA, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Farbe: Aluminium eloxiert bronze, Maße: H 204 mm x B 135 mm x T 20 mm
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 739,15*
€ 837,32*
Frei Haus
ab € 762,14*
€ 863,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 771,65*
€ 872,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 786,29*
€ 893,75*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,16*
€ 975,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,10*
€ 1.037,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,45*
€ 1.015,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,20*
€ 978,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,58*
€ 951,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,65*
€ 918,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.