Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Comfort Aluminium/weiß HTC 811-0 A/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon Comfort Aluminium/weiß HTC 811-0 A/W
Haustelefon Comfort Aluminium/weiß HTC 811-0 A/W
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22652873
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044632-00
EAN/GTIN:
     4015739446322
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Haustelefon Comfort Aluminium/weiß HTC 811-0 A/W

Haustelefon Comfort für die 1+n-Technik aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,65*
€ 291,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,09*
€ 295,24*
Frei Haus
ab € 250,57*
€ 299,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 254,14*
€ 302,66*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 258,26*
€ 307,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029573-00
ab € 51,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.