| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22650749 Herst.-Nr.: 1109892 EAN/GTIN: 4250111845397 |
| |
|
| | |
| UP-Türstation 9Taster,3-reih.,PVD TMG-9/3 TMG-9/3 Aussenstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA. Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 9 | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl | Material Front: | rostfreier Stahl | Montageart: | Unterputz | Installationstechnik: | systemunabhängig | Farbe: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 644,23* | € 767,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 642,94* | € 768,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 651,31* | € 775,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|