Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernsteuerung 8 Tasten, 12A XARSK8L12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fernsteuerung 8 Tasten, 12A XARSK8L12W
Fernsteuerung 8 Tasten, 12A XARSK8L12W
Artikel-Nr.:
     6012-22358988
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XARSK8L12W
EAN/GTIN:
     3606480662393
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Fernsteuerung 8 Tasten, 12A XARSK8L12W

Funkfernsteuerungen Harmony eXLhoist. Sets (Sender, Empfänger, Zubehör). System-XARS8D12W, Ladegerät, Schulterriemen, USB-/RJ45-Kabel, Konfig.-SW. Komponenten ZART8L + ZARB12W + ZARC01 + ZARC02 + TCSMCNAM3M002P. Ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
nein
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Signalübertragung:
Funk/Infrarot
Anzahl der Kanäle:
50
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Fernbedienung, Sender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.236,06*
€ 1.323,41*
Frei Haus
ab € 1.280,70*
€ 1.366,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.309,37*
€ 1.395,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.312,03*
€ 1.397,79*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.377,56*
€ 1.462,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,74*
€ 1.660,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,64*
€ 1.650,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,42*
€ 1.607,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,52*
€ 1.578,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,37*
€ 1.558,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.