Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Wallbox Business 3,7/11 kW CH-W-B-A3.7/11-PPNM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22065145
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2743890000
EAN/GTIN:
     4050118849684
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug

AC-Wallbox Business 3,7/11 kW CH-W-B-A3.7/11-PPNM

Mode 3 AC Wallbox Business Premium mit einer maximalen Ladeleistung von 3,7 kW bei 1-phasigem (230 V) bzw. 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, maximaler Ladestrom von 16 A, fest angeschlagenes 5m Kabel mit Typ 2 Stecker, integrierter MID-konformer Energiezähler und NFC/RFID Reader, integrierte 6 mA DC Fehlerstromerkennung, Digitaler Eingang und Modbus TCP Kommunikation, robustes IP54 Gehäuse, individualisierbares Design durch austauschbare Designblende (optional erhältlich)
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Nennanschlussleistung:
11 kW
Breite:
360 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
197 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 989,69*
€ 1.102,97*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 986,94*
€ 1.103,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 998,32*
€ 1.113,49*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.012,54*
€ 1.131,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.126,16*
€ 1.247,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,49*
€ 1.325,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,56*
€ 1.308,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,05*
€ 1.260,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,19*
€ 1.227,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,32*
€ 1.188,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.