Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon X80-E/A-Modul 32 digitale Eingänge BMXDDI3232H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modicon X80-E/A-Modul, 32 dig. Eingänge, 24V DC, pos. oder neg. Logik, robuste Ausführung
Modicon X80-E/A-Modul, 32 dig. Eingänge, 24V DC, pos. oder neg. Logik, robuste Ausführung
Artikel-Nr.:
     6012-21678778
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDDI3232H
EAN/GTIN:
     3606481946720

Modicon X80-E/A-Modul 32 digitale Eingänge BMXDDI3232H

Dieses digitale Eingangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot gemeinsamer Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodule, Stromversorgungen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 32 Eingangskanälen und wird mit 12/24V DC (positive oder negative Logik) gespeist. Dieses robuste Produkt kann in raueren Umgebungen und in einem erweiterten Temperaturbereich von -25°C bis +70°C/-13°F bis 158°F eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3,3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
19..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,71*
€ 419,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 362,64*
€ 422,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 370,74*
€ 429,99*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 370,67*
€ 431,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,65*
€ 502,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,50*
€ 490,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,29*
€ 458,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4020
€ 46,24*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4020H
€ 70,30*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4000
€ 58,77*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4000H
€ 92,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.