Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ML LED 120V AC GE 800FD-P5 N5 800FD-P5N5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ML LED 120V AC GE 800FD-P5 N5 800FD-P5N5
ML LED 120V AC GE 800FD-P5 N5 800FD-P5N5
Artikel-Nr.:
     6012-21359013
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     800FD-P5N5
EAN/GTIN:
     10662074317308

ML LED 120V AC GE 800FD-P5 N5 800FD-P5N5

Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,4 mm
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 14,20*
€ 20,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,14*
€ 20,61*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,22*
€ 23,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.