Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 5-polig Kod. B,hellgrün 890-265


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-21291784
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-265
EAN/GTIN:
     4055143499750
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker

Buchse 5-polig Kod. B,hellgrün 890-265

Buchse
5-polig
Kod. B
1,50 mm²
hellgrün
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,20*
€ 177,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,6145*
€ 182,9445*
Frei Haus
ab € 158,50*
€ 186,08*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 159,495*
€ 187,505*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 164,73*
€ 193,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,49*
€ 230,2531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,14*
€ 229,8366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,32*
€ 218,1508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,22*
€ 212,0818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,73*
€ 196,0287
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,2946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-505-50
ab € 1,1804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.